曜日別特売
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249

964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249
964 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 60042249

長袖ブルゾン(反射材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード60042249品番964
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・反射テープ・反射パイピング使いによる高視認性
・JIS Y8118規格適合の制電性商品
・レディースサイズ対応商品
・信頼の日本製サマー裏綿を使用

材質ポリエステル 90%,綿10%ブルーサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする