画像準備中

HS1C-P形 ドアロック付セーフティプラグユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60053077 品番HS1C-P04Z-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ソレノイドの有無:無●接触抵抗(MΩ):100以下(初期値) ベージュ(本体)/緑(表示灯) 定格絶縁電圧(V)250(メイン回路)/250(モニタ回路) 取付ねじM5 4本 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 定格使用電流(A)3(AC250V/DC30V)(抵抗負荷)【モニタ回路】 耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10(メイン回路)/3(モニタ回路) 耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間2000/開路状態における同極端子間1000 定格使用電圧(V)250(モニタ回路)/DC24(表示灯) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする