用途SUS321、347の溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06
寸法(mm)エクステンション:15〜25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30〜32、80%Ar+20%CO2:28〜30)、立向上進(100%CO2:22〜24、80%Ar+20%CO2:21〜23)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180〜200、立向上進:110〜140
JIS規格Z 3323 TS347L-FB0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)44
引張強度(MPa)570
AWS規格A5.22 E347T0-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)410