用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17
寸法(mm)エクステンション:15〜25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30〜32)、立向上進(100%CO2:22〜24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180〜200、立向上進:110〜140
JIS規格Z 3323 TS2209-FC0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)28
引張強度(MPa)828
AWS規格A5.22 E2209T0-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)650