用途SUS329J4Lの溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16
寸法(mm)エクステンション:15〜25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30〜32)、立向上進(100%CO2:22〜24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180〜200、立向上進:110〜140
JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)23
引張強度(MPa)872
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)713