※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Weed
Weedの 耐切創手袋
Weedの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
Weedの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60057545
品番
OPJ78510B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン
厚さ(mm)
1.38
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
70.5
入数(双)
10
機能
耐切創・通気性・タッチパネル対応
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
13
耐切創性
D