仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
ノートPCロッカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057615
品番
NKPA-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PCを安全に保管し、盗難や情報漏洩のリスクから守るセキュリティ対策万全なノートPCロッカーです。
用途
オフィス・図書館・レンタル施設など、共用使用する貸出PCの保管が必要な場合に。
付属品
壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
1300
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
400
関連資料:
製品図面(0.33MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった