仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
スマホロッカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057631
品番
NSP-0212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなスペースで大容量のスマホをお預かりできるパフォーマンス力抜群のスマホロッカーです。
用途
施設見学・学校・学習塾・イベント会場など、スマホを一時的にロッカーに預ける必要がある場合に。
付属品
壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
445
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
200
関連資料:
製品図面(0.32MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった