曜日別特売
C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271

C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271
C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271
C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271
C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271
C2500S 24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ) 60061271

24 ヴァンフォード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)155ギア比5.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70注文コード60061271品番C2500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、
テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。

ベアリング[BB数/ローラ―数]7/1ハンドル長さ(mm)40自重(g)155ギア比5.1最大ドラグ(kg)3最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70糸巻量【PE(号-m)】0.6-200, 0.8-150, 1-120【ナイロン(lb-m)】5-110, 6-95, 8-70【フロロ(lb-m)】4-130, 5-100, 6-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする