SHIMANO(シマノ)
24 ヴァンフォード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
155
ギア比
6.3
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
87
注文コード
60061280
品番
C2500SXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比・最大巻上長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、
テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。
ベアリング
[BB数/ローラ―数]7/1
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
155
ギア比
6.3
最大ドラグ(kg)
3
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
87
糸巻量
【PE(号-m)】0.6-200, 0.8-150, 1-120【ナイロン(lb-m)】5-110, 6-95, 8-70【フロロ(lb-m)】4-130, 5-100, 6-80