KAGELOU 124

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60061788 品番FA グリーンマッカレル
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

対タフコン・シーバス用シャローランナーミノー
KAGELOU124はランカーハンター久保田剛之プロデュースによるシーバス用シャローランナー。
大きく切られたダーターカップで水を強く押し動かしつつ、リトリーブスピード低〜中速域では微細なナチュラルロールアクションが
警戒心の高まったシーバスをバイトへと誘い、中〜高速にスピードアップさせるとアピール力のあるスライドを伴った
ロールアクションへと移行する可変アクションを採用しました。
シャローエリアに差す大型シーバスを狙い撃つために、潜行深度は0〜20cmに設定。
また、ウエイトシステムには新開発のLBOU(PAT.)を採用。 LBOをシャフトレス化し、
更なる重心移動効率の向上と低重心化を実現したシステムにより、驚異的な飛距離と圧倒的な泳ぎ出しの良さを誇ります。

長さ(mm)124 質量(g)22 タイプFLOATING フック#4 x 3pcs 深さ(cm)0 - 20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする