HADARA TRAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60061815 品番ブルーヘッド
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

死角なき刺客。全方位から、完全狙撃。
ハダラトラップは、従来ルアーのジャンルやアクション特性と一線を画す、ニューコンセプト・トリックベイト。
アクションは、フラッシングを伴うハイピッチロールドライブを基調とし、オートマチックに左右への千鳥ダートが入る複合エスケープアクション。
数多のルアーを見切ってきた百戦錬磨のボイルの主や、食い気の無いニュートラルフィッシュも
思わず口を使ってしまう、本能に訴える脱軌道逃走アクションを披露。
また、2つの超高比重大径タングステンバランサーによるタンデム重心移動システムは、
メガバス空海ロッドなどベストタックルによるセッティングでは80mを超える圧巻の飛距離を叩き出します。
伊東由樹のハイドロダイナミクス理論に基づきデザインされた独特なボディは、
着水後即巻きのファストリトリーブでは50cm以浅のレンジでエスケープアクションをキープ。
広大なシャローエリアでも不本意にボトムタッチする事無く、一定の浅層レンジをキープしたロングラン攻略が可能。
なお、ハダラトラップはリフト&フォールでも威力を発揮。
リフト時にはヒラウチバイブレーション、フォール時にはシミーフォールを披露。
横の動きでは反応しなかったタナ落ちしたターゲットにも存分にアピール。
水深のあるフィールドにおいても3次元的な攻略ができる、マルチに仕掛けて食わせられるトラップベイトです。

長さ(mm)86 質量(g)29 タイプSINKING フック#4 × 2pcs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする