曜日別特売
フルメタルオレンジゴールド X-80 MAGNUM SR Megabass(メガバス) 60061858

フルメタルオレンジゴールド X-80 MAGNUM SR Megabass(メガバス) 60061858
フルメタルオレンジゴールド X-80 MAGNUM SR Megabass(メガバス) 60061858

X-80 MAGNUM SR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60061858品番フルメタルオレンジゴールド
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハチマルマグナムシリーズが切り拓く、ソルトミノーの新境地。
X-80 MAGNUM SRは、世界のソルトシーンを席巻し続ける不変の「定番」、
X-80シリーズのX-80 MAGNUMをベースに水深1mまでのシャローレンジを攻略するために開発。
水面下50~60cmといった「ど」シャローを主戦場とするSRモデルにおいても、極限まで「ベイトライクな動き」を追求し、
従来シャローミノーの緩慢なアクションとは一線を画す、X-80 MAGNUMシリーズに共通するハイピッチロールアクションを実現。
また、低重心化・超高比重・小径タングステンバランサーを「トリプル重心移動」させ、
スリムミノーの常識をくつがえす圧倒的なロングキャスタビリティを実現。
なお、SRモデルについてはフローティング設定によりシャローでのレンジキープ力とレスポンス性能を高めています。
ナイトソルトゲームにおけるゴールデンレンジに、かつてないピッチと波動で切り込むX-80 MAGNUM SRの登場により、
ソルトミノーの新境地がまた切り拓かれます。

長さ(mm)115質量(g)15タイプFLOATINGフック#6 x 3pcs対象対象範囲:0.5m(MAX 0.8m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする