X-80 MAGNUM SR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60061867 品番フルメタルディープブルー
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハチマルマグナムシリーズが切り拓く、ソルトミノーの新境地。
X-80 MAGNUM SRは、世界のソルトシーンを席巻し続ける不変の「定番」、
X-80シリーズのX-80 MAGNUMをベースに水深1mまでのシャローレンジを攻略するために開発。
水面下50〜60cmといった「ど」シャローを主戦場とするSRモデルにおいても、極限まで「ベイトライクな動き」を追求し、
従来シャローミノーの緩慢なアクションとは一線を画す、X-80 MAGNUMシリーズに共通するハイピッチロールアクションを実現。
また、低重心化・超高比重・小径タングステンバランサーを「トリプル重心移動」させ、
スリムミノーの常識をくつがえす圧倒的なロングキャスタビリティを実現。
なお、SRモデルについてはフローティング設定によりシャローでのレンジキープ力とレスポンス性能を高めています。
ナイトソルトゲームにおけるゴールデンレンジに、かつてないピッチと波動で切り込むX-80 MAGNUM SRの登場により、
ソルトミノーの新境地がまた切り拓かれます。

長さ(mm)115 質量(g)15 タイプFLOATING フック#6 x 3pcs 対象対象範囲:0.5m(MAX 0.8m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする