曜日別特売
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937

C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937
C3000XG 24ツインパワー SHIMANO(シマノ) 60061937

24ツインパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)215ギア比6.4注文コード60061937品番C3000XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。

径(Φmm)スプール:47ベアリング[BB数/ローラ―数]9/1ハンドル長さ(mm)55スプールストローク(mm)17自重(g)215ギア比6.4最大ドラグ(kg)9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94ドラグ力(Kg)実用ドラグ力:3.5糸巻量【PE(号-m)】1-400, 1.5-270, 2-200【ナイロン(lb-m)】-【フロロ(lb-m)】-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする