SHIMANO(シマノ)
24ツインパワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
235
ギア比
5.7
注文コード
60061946
品番
3000MHG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
径(Φmm)
スプール:47
ベアリング
[BB数/ローラ―数]9/1
ハンドル長さ(mm)
55
スプールストローク(mm)
17
自重(g)
235
ギア比
5.7
最大ドラグ(kg)
9
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
84
ドラグ力(Kg)
実用ドラグ力:3.5
糸巻量
【PE(号-m)】1-190, 1.2-150, 1.5-120【ナイロン(lb-m)】8-130, 10-110, 12-85【フロロ(lb-m)】8-110, 10-90, 12-80