単品画像
タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの コモ・ムシロ・園芸テープ
わら縄 大巻 2分5厘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(112m)
注文コード
60062497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
用途
園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
その他
【太さ】2分5厘
材質
わら
質量(kg)
約3
長さ(m)
約112
注意
※重量を基準に巻き取るため、時々の太さや水分含有量により長さに差が生じます。参考程度にお考え下さい。
※天然素材を用いており、太さや長さにバラツキが生じます。