JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 配線ダクト
JAPPYの 配線ダクト本体
カットダクト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納本数(本)
20
注文コード
60064448
品番
ADR-231-JP【ワケあり】
在庫数量:残り61点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥719
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
収納本数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硬質塩化ビニル
色
灰色
長さ(m)
1
使用温度(℃)
-20〜60
収納本数(本)
20
アズワン品番
64-9331-47