マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
全縮時:1040
注文コード
60064518
品番
NEL2-33SL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
付属品
脚頭カバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
エレベーター昇降:335
寸法(mm)
全縮時:1040
全長(mm)
1746
質量(kg)
6.3
サイズ(mm)
1,040〜1,746
定芯桿
5/8インチ
径(mm)
Φ148/44(脚頭外径/内)