※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K90H【ワケあり】 フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 60064999 K90H【ワケあり】 フジキング重量戸車 H型 ヤボシ 60064999

フジキング重量戸車 H型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)90 注文コード60064999 品番K90H【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5982,898
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)160 寸法C(mm)69 寸法D(mm)200 寸法E(mm)83 寸法F(mm)100 寸法G(mm)42 寸法H(mm)13.5 寸法I(mm)20 寸法J(mm)29 寸法K(mm)12 寸法t(mm)4 車輪径(Φmm)90 用途門扉、台車などの重量用の戸車 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様90mm枠付 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)500 呼び径(A)90 使用ボルトねじ(mm)M20×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680757
2020-04-18
用途:
門扉の交換部品として
大誠石材工業株式会社 様 (建設業・工事業)

既存の戸車と同じメーカーの物が無いので寸法の近いものを選びました。
片手でも開閉できるくらい軽くスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする