薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60074919 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。

材質SCM440 全長(mm)110 二面幅(mm)21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)27.5 用途乗用車ホイールナットの脱着に 質量(g)280 深さ(mm)21
注意
※Oリング・ピンは付属しておりません。
※用途以外には使用しないでください。
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。
※ホイールによっては外径サイズが合わない場合があります。ホイールサイズと商品外径サイズをよくお確かめの上、ご注文をお願いします。
※仕様トルクの目安は 400Nm以下になります。高トルクで使用すると破損や事故の恐れがありますのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:2330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
欧州車整備
製造業

欧州車特有のホイール・ハブボルトを着脱に使用いておりますが、肉薄なのでホイールに干渉せずに使用しやすいです。これで十分です!

対象商品:
60074919
2026-02-24
用途:
車両整備のタイヤの増し締め
自動車・二輪車・自転車関連業

肉薄ってなっているが、予想より肉厚でした。使えないことはないが、しっかりとした肉薄が良いなら、ホイールに干渉してしまうので、違う物を選んだほうがよい。

2025-01-06
用途:
アルミホイルの着脱に使用
株式会社 日本電子システムサービス 様

薄肉で無いとボックスが入らないアルミホイル等のタイヤ交換に重宝しています。 価格も安く、メーカー品に負けない程の強度もあり、満足しています。

対象商品:
60074903
2024-04-30
用途:
タイヤ交換時
有限会社金田商会 様

アルミホイルでデザインが優先されたものはボルト穴が
細くてインパクト用の工具が入りません。普通のソケットでは
すぐに壊れてしまうのでメーカー製の工具が
安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
60074894
2024-04-11
用途:
メンテナンス

普通に使えてます。
軽さゆえに不安あるけど大丈夫です。

対象商品:
60074919
2023-07-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではT社の同タイプを購入していましたが、主にトルクレンチでの締め付け作業にしか使わないので少し安いこちらの商品を選びました。恐らくインパクトレンチで使用しない限りは
壊れる事は無いと思えるしっかりとした造りで良かったです。

対象商品:
60074919
2023-06-23
用途:
日々の整備用
株式会社ハーバル 様

タイヤソケットは消耗品ととらえて使用してますので、コスパ抜群です。肉も薄く21mmは細い穴でも大抵入ります。何度か割れましたが、使用回数を考えると満足です。

対象商品:
60074894
2023-11-22
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

強度はあるが、他社製品に比べてかなり重い。中空なら軽くて良いのだが。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする