メイン画像

JT-DPHD2M-BK DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 60142970 JT-DPHD2M-BK DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT 60142970

DisplayPort-HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60142970 品番 JT-DPHD2M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。
DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。
大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。
DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。
ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。

用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など ブラック 出力DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)2 本体質量(g)約88 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス) 対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど 入力HDMI 2.0 プラグ金メッキプラグ 解像度最大4K(3840×2160)/60p 保証期間初期不良のみ
注意
※HDMI から DisplayPort への接続には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする