SPF-R60F12-UB3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158135

 

SPF-R60F12-UB3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158135
SPF-R60F12-UB3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158135
SPF-R60F12-UB3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158135

高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットサイズ600×600タイプダークブラウン注文コード60158135品番SPF-R60F12-UB3-DB
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。

ダークブラウン寸法(mm)【床開口】606×606サイズ600×600タイプ切断寸法(mm)【フローリング】577.5×577.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは225mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングは、ホルムアルデヒド対策品を使用してください。BL認定品は、F☆☆☆☆を使用されないと優良住宅部品(BL)に認定されません。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする