城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
高気密型床下点検口(高断熱0.26型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60158318
品番
SPF-R60F12-UB3-BB
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
寸法(mm)
【床開口】606×606
色
ブラックブラウン
サイズ
600×600タイプ
切断寸法(mm)
【フローリング】577.5×577.5
注意
※収納庫はご使用いただけません。