城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
高気密型床下点検口(高断熱0.26型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60158345
品番
SPF-R45F15-UB3-LG
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
寸法(mm)
【床開口】410×560
色
ライトグレー
サイズ
450×600タイプ
切断寸法(mm)
【フローリング】382×532
注意
※収納庫はご使用いただけません。