エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60163315
品番
MF-AMS032GU11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDHCカードです。
用途
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。
読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。
スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。
UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
著作権保護機能CPRM非対応です。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応
質量(g)
約0.4
外形寸法(mm)
幅15.0×奥行1.0×高さ11.0
規格
microSDHC
メモリー容量
32GB
保証期間
1年間
軸数
microSD
転送速度(MB/sec)
読み込み:80
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I,U1