マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量128GB 注文コード60163340 品番MF-AMS128GU11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はメモリー容量4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。

用途
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。
読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。
スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。
UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
著作権保護機能CPRM非対応です。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 質量(g)約0.4 外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0 メモリーmicroSDXC メモリー容量128GB 保証期間1年間 軸数microSD 転送速度(MB/sec)読み込み:80 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I,U1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60163331
2026-03-22
用途:
データ保存用
教育・研究機関

ファイル容量の大きいファイル、動画ファイル等も問題なくコピーできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする