#RB-95-005 コットンキャンディー ロケットベイト95 アムズデザイン 60219096

#RB-95-005 コットンキャンディー ロケットベイト95 アムズデザイン 60219096
#RB-95-005 コットンキャンディー ロケットベイト95 アムズデザイン 60219096
#RB-95-005 コットンキャンディー ロケットベイト95 アムズデザイン 60219096
#RB-95-005 コットンキャンディー ロケットベイト95 アムズデザイン 60219096

ロケットベイト95

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#RB-95-005 コットンキャンディー注文コード60219096品番#RB-95-005 コットンキャンディー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【宇宙の果てまでジグミノー】抜群の飛距離で遠くのシャローまで届く!シャローをスローにトレースできる。シーバスはもちろん、フラットフィッシュ・青物にも対応! シャローを引くことの出来る超遠投型ジグミノーとして開発されたのがRocketBait95。特徴的なリップによりすばやい浮き上がりとタイトローリングアクションを持ち合わせ、シーバスをはじめ、フラットフィッシュや青物にも効果的。名前負けしない絶対的な飛距離で、遠投性を求められる状況のなか結果を出してくれます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/10/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)95#RB-95-005 コットンキャンディー質量(g)22タイプシンキング寸法(cm)レンジ:5~100フックフロント:#6、リア:#4リングサイズ#3アクションタイトローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする