アムズデザイン
アムズデザインの 釣具
アムズデザインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ima ルアーケース 3010NDM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60219130
品番
#C-LC012 PPクリアー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
【定番ルアーケースに待望の新デザイン登場】ルアーをちょうどよく収納できるケース。
材質
ボディ:ポリプロピレン、留具:ABS
色
#C-LC012 PPクリアー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×145×40