#YI99B-013 玉彩 YOICHI(ヨイチ)99バリスタ アムズデザイン 60219261

#YI99B-013 玉彩 YOICHI(ヨイチ)99バリスタ アムズデザイン 60219261
#YI99B-013 玉彩 YOICHI(ヨイチ)99バリスタ アムズデザイン 60219261
#YI99B-013 玉彩 YOICHI(ヨイチ)99バリスタ アムズデザイン 60219261
#YI99B-013 玉彩 YOICHI(ヨイチ)99バリスタ アムズデザイン 60219261

YOICHI(ヨイチ)99バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#YI99B-013 玉彩注文コード60219261品番#YI99B-013 玉彩
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【彼方を射抜く忍びのワザ】メタルジグにも劣らない驚異の飛距離!磯場での沖のシモリやサーフでのボトムの攻略に最適。シーバスはもちろん、サーフのフラットフィシュにも対応!36gというウェイトで、ノーマルモデルよりもさらなる飛距離を追求しました。そのクラス最高峰で桁外れの遠投性能だけでなく、一般的なヘビーウェイトのシンキングペンシルより上のレンジを攻めることができるのも特徴。磯ゲーム、沖のストラクチャー狙い、サーフのボトム攻略の頼もしい存在です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2018/11/30適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)99#YI99B-013 玉彩質量(g)36タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~80フック#3リングサイズ#4アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする