YOICHI(ヨイチ)99バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #YI99B-012 マットチャート 注文コード60219270 品番#YI99B-012 マットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【彼方を射抜く忍びのワザ】メタルジグにも劣らない驚異の飛距離!磯場での沖のシモリやサーフでのボトムの攻略に最適。シーバスはもちろん、サーフのフラットフィシュにも対応!36gというウェイトで、ノーマルモデルよりもさらなる飛距離を追求しました。そのクラス最高峰で桁外れの遠投性能だけでなく、一般的なヘビーウェイトのシンキングペンシルより上のレンジを攻めることができるのも特徴。磯ゲーム、沖のストラクチャー狙い、サーフのボトム攻略の頼もしい存在です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2018/11/30 適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)99 #YI99B-012 マットチャート 質量(g)36 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:30〜80 フック#3 リングサイズ#4 アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする