YOICHI(ヨイチ)99

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #YI99-003 マットチャート 注文コード60219297 品番#YI99-003 マットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【彼方を射抜く忍びのワザ】メタルジグにも劣らない驚異の飛距離!ドリフト釣法・ストップ&ゴーで使いやすい水平フォール。シーバスはもちろん、サーフのフラットフィシュにも対応! 抜群の遠投性能を誇るヘビーウェイトシンキングペンシルのYOICHI99。ラフウォーターになりやすい磯のヒラスズキや、広大なサーフを探るフラットフィシュに相性抜群。カップ形状のフェイスは引き抵抗を感じやすく、水中イメージを的確にアングラーへ伝えます。また、流れに対して浮き上がりやすい性質を持つため、シャローエリアにもおすすめです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/03/31 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)99 #YI99-003 マットチャート 質量(g)28 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:10〜60 フック#3 リングサイズ#4 アクションワイドスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする