#DM-008 ピンク&ピンク Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザイン 60219647

#DM-008 ピンク&ピンク Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザイン 60219647
#DM-008 ピンク&ピンク Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザイン 60219647
#DM-008 ピンク&ピンク Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザイン 60219647
#DM-008 ピンク&ピンク Domingo(ドミンゴ)80 アムズデザイン 60219647

Domingo(ドミンゴ)80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#DM-008 ピンク&ピンク注文コード60219647品番#DM-008 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【ボトムのランカーを惹きつけるナチュラルS字】ランカーシーバスをターゲットにしたS字系シンペン。水を切るように泳ぐナチュラルなS字スラロームアクションは警戒心の強いランカーシーバスをも魅了します。レンジは中層からボトムに設定。流れのある河川でもしっかりレンジをキープします。体高のあるボディは存在感も申し分なく、また抜群のキャスタビリティも兼ね備えています。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2023/09/10適合エリア:河川/河口/干潟/磯/サーフ全長(mm)80#DM-008 ピンク&ピンク質量(g)25タイプシンキング寸法(cm)レンジ:80~110フック#4リングサイズ#3アクションS字スラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする