sasuke(サスケ)SF-75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #SKF75-125 ゴールドボラ 注文コード60219979 品番#SKF75-125 ゴールドボラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【一口ならぬ半口サイズのsasuke.】*小運河・港湾内橋脚撃ち等、小場所にハマる!*軽量級ならではのキビキビした引き心地!*春のマイクロベイトパターンにもオススメ! シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/02/10 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)75 #SKF75-125 ゴールドボラ 質量(g)6 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:30〜80 フック#10 リングサイズ#2 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする