sasuke(サスケ)130 剛力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #GR130-119 マットチャート 注文コード60220076 品番#GR130-119 マットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【剛よく海を制す。】*安定した飛行姿勢が生み出す圧倒的飛距離。*大型フック搭載。パワーファイトにオススメ!*荒れたフィールドでもしっかり泳ぐ! Sasukeシリーズ最高のパワーモデル。強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。ラフなコンディション下での釣りや大型狙いの釣りに安心してのぞむことができます。大型の#2フックを搭載しており、ランカーシーバスや青物、アカメなどを狙ううえでは必携のsasukeです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/09/10 適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア 全長(mm)130 #GR130-119 マットチャート 質量(g)25 タイプフローティング 寸法(cm)レンジ:80〜120 フック#2 リングサイズ#4 アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする