【投げて巻くだけ、伝説のシャローランナー】*超低速巻きでも魅惑のなめらかアクションを発生。*安定した飛行姿勢でよく飛び、着水後の動き出しも抜群。*水面下5cm~50cmを自在にレンジコントロール可能。 投げて巻くだけで釣れるリップレスミノーとして1998年に登場したkomomoSF-125。今回で2度目のフルモデルチェンジとなるkomomoSF-125は、浮力設定の見直しやMRDシステムの搭載、ヘッドに新構造を採用したことにより、「komomo」本来のコンセプトはそのままに、「シャロー性能」と「遠投性能」を両立したモデルに仕上がりました。飛距離、シャロー性能、スロー耐性が別次元になった新komomoをどうぞお楽しみください。