#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670

#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670
#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670
#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670
#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670
#KM125-408 ピンク&ピンク komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン 60220670

komomo(コモモ)SF-125

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#KM125-408 ピンク&ピンク注文コード60220670品番#KM125-408 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【投げて巻くだけ、伝説のシャローランナー】*超低速巻きでも魅惑のなめらかアクションを発生。*安定した飛行姿勢でよく飛び、着水後の動き出しも抜群。*水面下5cm~50cmを自在にレンジコントロール可能。 投げて巻くだけで釣れるリップレスミノーとして1998年に登場したkomomoSF-125。今回で2度目のフルモデルチェンジとなるkomomoSF-125は、浮力設定の見直しやMRDシステムの搭載、ヘッドに新構造を採用したことにより、「komomo」本来のコンセプトはそのままに、「シャロー性能」と「遠投性能」を両立したモデルに仕上がりました。飛距離、シャロー性能、スロー耐性が別次元になった新komomoをどうぞお楽しみください。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:1998/06/15適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125#KM125-408 ピンク&ピンク質量(g)18タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~50フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする