Empathy(エンパシー)90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #EM90-012 イエローサンド 注文コード60220925 品番#EM90-012 イエローサンド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ザ・カメレオンプラグ】*水流の変化する多彩なアクション。*さまざまなリトリーブに対応、デイもナイトも。*ファットなボディで際立つ存在感。 シーバスゲームにおける基本動作である「巻く」ということに特化させたEmpathy90。その特徴的なカップで水流を受け、タダ巻きでロール・S字・ウォブリング・千鳥とアクションを変えるマジシャンのようなルアー。多種多様な泳ぎをみせ、シーバスを魅了します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2018/09/07 適合エリア:港湾/干潟/河口/河川 全長(mm)90 #EM90-012 イエローサンド 質量(g)17 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:20〜60 フック#5 リングサイズ#3 アクション可変アクション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする