曜日別特売
#AD95-103 ムーンライトブラッド Aldente(アルデンテ)95S アムズデザイン 60221196

#AD95-103 ムーンライトブラッド Aldente(アルデンテ)95S アムズデザイン 60221196
#AD95-103 ムーンライトブラッド Aldente(アルデンテ)95S アムズデザイン 60221196
#AD95-103 ムーンライトブラッド Aldente(アルデンテ)95S アムズデザイン 60221196
#AD95-103 ムーンライトブラッド Aldente(アルデンテ)95S アムズデザイン 60221196

Aldente(アルデンテ)95S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#AD95-103 ムーンライトブラッド注文コード60221196品番#AD95-103 ムーンライトブラッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【芯残る、春のマストアイテム】*抜群の飛距離は後方固定重心にアリ!*水面急浮上でターゲットレンジを素早くキープ!*揺れる引き波でターゲットに強烈アピール! 港湾バチパターン攻略の決定版、Aldente95S。着水直後のリトリーブで急浮上し、サーフェイスレンジをキープします。揺れるような揺らぎアクションと僅かなV字引き波を発生させ、表層を意識しているシーバスに猛アピール!後方固定重心だから、飛距離性能も間違いなし!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/12/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)95#AD95-103 ムーンライトブラッド質量(g)7.1タイプシンキング寸法(cm)レンジ:0~1フック#10リングサイズ#2アクションゆらぎロールアクション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする