本体
VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの HDMIケーブル
HDMI ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60222998
品番
AA-0767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4K対応、HDMIケーブル
より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
材質
接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル
色
ブラック
タイプ
接合:オス
ケーブル長(m)
20
AWG
30AWG / 28AWG / 26AWG
解像度
4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080P 60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 1.4