※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60223601
品番
25A-AF20-02B-D
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オプション
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応