巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用接着剤 SG-1LX(速硬化)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×12本) 注文コード 60227426 品番 AX-275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。
木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。
速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。
ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。

用途
1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。
例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工
2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。
例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作
3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。
例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など
白色 容量(kg)1 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量12kg 使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・貴金属・高価格品等にはご使用いただけません。
※金属・プラスチック等の通気性のない材料同士の接着では硬化が遅くなります。
※5℃以下の温度では著しく硬化が遅くなります。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※接着用以外には使用しない。※使用に際しては、換気を良くする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽·池·食品容器·浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※保管は直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所に保管する。
※衣服につくと取れないので注意する。
※使用後はキャップをしっかり締め、できるだけ早く使い切る。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※壁材の接着には仮止めをする。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的·用途·条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:スチロールや押出法ポリスチレンフォームは溶かしませんか?
A:本製品は無溶剤なので溶かさず、接着可能です。
質問2.
Q:ソフト幅木を接着したいが、接着可能ですか?
A:接着可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする