ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
タフマックスロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60228239
品番
6457-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
雨・雪・泥からフロアを守るロングマット。裏面は強力な滑り止め素材を採用。
用途
車内用品
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)/ポリエステル
幅(mm)
1150
色
黒
高さ(mm)
400