メイン画像
SWAN
SWANの ラップ・消耗品・食品包材
SWANの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
SWANの アルミホイル
アルミホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
60229307
品番
004326236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
デザイン、品質、コストを追及したアルミホイル。
材質
アルミ箔
長さ(m)
30
規格
45×30
厚さ
11μ
幅(cm)
45
材質(刃)
プラ刃