※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
RM15Q形コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60230540
品番
RM15QPS-2SA(81)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25〜85
定格電圧(V)
AC 600.0 、DC 840.0
定格電流(A)
10
コネクタ形状
プラグ
方向
開口部:ストレート
塩水噴霧
時間(耐腐食性):h
接触抵抗(mΩ)
2.0 Max.
外装
金属
本体高さ(mm)
23
ケーブル外径(Φmm)
11.5
本体長さ(mm)
(ピッチ方向)23
シェルサイズ
15mm
ロック
プッシュオン バヨネット
コンタクト形状
メス
メッキ
接点部めっき:銀
表面仕上げ
ニッケル
本体幅(mm)
36.5
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000