重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻) 注文コード 60313727 品番 RHB-1630-2KAN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。
通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。
帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。
リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。
メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。
自動梱包機、自動結束機対応となります。

用途
段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき
バンド掛け梱包
パレタイズ梱包
機械梱包
輸出梱包
パレット梱包
木枠梱包
材質ポリプロピレン(再生原料) 幅(mm)16 厚さ(mm)0.73 品番RHB-1630-2KAN 長さ(m)2000 内径(Φmm)200 伸度(%)20以下 引張強度N(kgf)2940(300)以上
関連資料:(0.39MB)
注意
※注意事項などは最新のカタログを参照してください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。
※全ての自動梱包機、自動結束機に対応しているわけではありません(機械相性などもあります)
※直射日光や高温多湿からは避けて冷暗所で保管ください。
※数値は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする