MOTO FIZZ(モトフィズ)
MOTO FIZZ(モトフィズ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MOTO FIZZ(モトフィズ)の シートバッグ
ミニフィールドシートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315599
品番
MFK-1000
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
ミニフィールドシートバッグ MFK-1000
(MFK-100 ミニフィールドシートバッグ 後継モデル)
セット内容
・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
19-27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×380×310
本体質量(kg)
1.83
収納可能質量(kg)
7