MOTO FIZZ(モトフィズ)
MOTO FIZZ(モトフィズ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MOTO FIZZ(モトフィズ)の シートバッグ
キャンピングシートバッグ M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315617
品番
MFK-1002
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ M MFK-1002
(MFK-233 ミドルフィールドシートバッグ 後継モデル)
セット内容
・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
30-41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×520×280
本体質量(kg)
2.64
収納可能質量(kg)
8