MOTO FIZZ(モトフィズ)
MOTO FIZZ(モトフィズ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MOTO FIZZ(モトフィズ)の シートバッグ
キャンピングシートバッグ XL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315635
品番
MFK-1004
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ XL MFK-1004
(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)
セット内容
・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
60-77
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×660×350
本体質量(kg)
3.95
収納可能質量(kg)
14