リトルジャックソー 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60316676 品番8855
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジャックオーランタン専用カッター型のこぎり。
かぼちゃの皮の破れを防いで綺麗に切れる押切りタイプのリトルジャックソー。
特殊表面処理で刃先のお手入れが簡単で、替刃式になっているので経済的。
普段から使い慣れているカッターの形なので、使いやすくくり抜きやすい。
刃長も80mmあるのでしっかりと突刺すことができ、軽く切ることができる。

用途ジャック・オー・ランタン作りに。 仕様替刃式、ネジロック式 寸法(mm)160×40×23 オレンジ 質量(g)72 タイプ押切り ピッチ(mm)1.9 刃長(mm)80 板厚(mm)0.9 適合替刃/ナイフ品番レザーソー突廻鋸 替刃/R885 適合材ハロウィン専用かぼちゃ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする